Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bandeau intumescent Plus

Bandeau intumescent plus

Art. N° 0893304521

EAN 4038898842927

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bandeau intumescent Plus

Art. N° 0893304521
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
Ne coule pas en cas d'incendie
  • Une distance de 0 mm avec l'isolation est possible

  • Mousse en cas d'incendie

  • Facile à installer, y compris ultérieurement

  • Aucun échange de matériaux dans les zones d'incendie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation dans le système [C] + [H2]


  • Combinaison de cloison anti-incendie W [C]

  • Bandeau intumescent pour segment de tube plus [H2]


Pour les conduits muraux et au plafond de tuyaux ininflammables avec un isolant inflammable, p. ex. pour les tuyaux froids isolés avec du caoutchouc

Mode d'emploi
  • Le matériau est placé autour de l'isolation avec une épaisseur de 1,1 mm en 2 couches et fixé à l'isolation avec un fil d'acier (au moins 0,8 mm)

  • En cas d'utilisation de laine minérale ou de verre cellulaire, des matériaux de construction de classe A, une seule couche est nécessaire

Épaisseur

1,1 mm

Longueur

10 m

Largeur

125 mm

Couleur

Gris

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fil en acier

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

Pour l'emballage des isolants en laine de roche et des bandes intumescentes associées à des exigences en matière de protection contre le feu
x 10 pcs
Kit de montage pour bandeau intumescent plus

ASMBY-SET-(F.MAT-INTUM)

For wall and ceiling ducts of non-flammable pipes that have flammable insulation, e.g. for cold piping insulated with rubber foam refrigeration insulation
x 1 pcs
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

MRKPLT-CBL

x 20 pcs
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

SHLD-KENNZ-ROHRE-KBL-2004

x 20 pcs