Bande de séparation
Ruban de séparation
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Matériau isolant et d'étanchéité pour joints de façade
- Evite tension et fissures avec les raccords de plâtre en conjonction avec des plafonds suspendus et des cloisons
- Scellement fiable contre les effets de capillarité
- Evite les ponts thermiques
- La partie saillante du ruban peut être coupée facilement et proprement au bord de la plaque de plâtre ou de la surface en plâtre
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée pour les raccords au niveau du toit et pour les joints aveugles
Couleur | Blanc |
Épaisseur totale | 3 mm |
Largeur | 35 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |