Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bande d'usure, plastique

Bande d'usure, plastique

Art. N° 4952600196

EAN 4056807531960

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bande d'usure, plastique

Art. N° 4952600196

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Low-wear slide rail for easy transport or for use with a steep slope
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I

Longueur (l1)

2000 mm

Largeur (b1)

33,3 mm

Hauteur du plateau max. (h3)

8,7 mm

Hauteur (h1)

19,2 mm

Épaisseur du matériau (s1)

0,5 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Design

Compatible ESD

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de profilés

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® Série I compatible avec l'élément
x 10 pcs