Banda sin estampado para soporte para matrícula Circo
Banda soporte matrícula, Circo sin estampar
QF-UNPRNT-CIRCO/CLASSIC-RAIL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se adapta muy bien a vehículos con perfil redondeado
Manejo sencillo
Diseño resistente
Muy estable y resistente
CIRCO es una modificación del soporte de matrícula de montaje rápido Classic
Las tiras son compatibles y se ajustan a todas las bases Classic.
Hojas de datos(X)
La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.
Diseño | Cinta |
Se puede utilizar para la anchura de la base | 460 mm/490 mm/520 mm |
Altura | 21,5 mm |
Anchura | 410 mm |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!