Banda intumescente dB
Banda intumescente dB
STR-INTUM-DB-155MM-5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Totalmente libre de mantenimiento
- Banda intumescente dB autoadhesiva
- Sella frente al fuego y el humo
- Fácil de instalar
- Posible unir tuberías de hierro fundido con tuberías de plástico directamente más allá del techo
- Aislamiento sobre el techo solo con lana mineral, espesor de aislamiento ≥ 30 mm con ≥ 40 kg/m³ de densidad de masa necesaria
- Permite envolver fácilmente conectores SML durante la instalación
- Sin holgura posible entre la lana mineral
- Productos adecuados para cualquier diámetro
Longitudes de aislamiento de lana mineral sobre el techo
- Hasta diámetro de tubo DN 50 ≥ 10 cm
- Hasta diámetro de tubo DN 125 ≥ 30 cm
La banda intumescente dB siempre debe envolver el tubo de metal por toda la longitud del techo
Siga el resto de información en las instrucciones de montaje y certificado de prueba P-3375/440/09-MPA BS
Hojas de datos(X)
Para uso en sistema [G2]
Partición de tubería dB intumescente [G2]
Para conductos de techo en techos sólidos de hormigón o hormigón celular de ≥ 150 mm
Categoría de resistencia al fuego R36, R60 y R90 de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4102, parte 11
Para tuberías no inflamables fabricadas con metal fundido (SML) ≤ DN 125
En techos sólidos de hormigón y hormigón celular de ≥ 150 mm
También es adecuado para edificios con requisitos de protección acústica más estrictos, según Guía VDI 4100
Grosor | 2 mm |
Longitud | 5 m |
Anchura | 155 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!