Banda de tapones para los oídos x-300
Tapones con arco para los oídos x-300
AURICULARES-ARCO-X-300
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para llevar bajo la barbilla
- Diseñados de acuerdo con los últimos hallazgos ergonómicos
- Los tapones ovalados cierran perfectamente el canal auditivo.
- La fijación del arco elimina los molestos ruidos de fricción
Hojas de datos(X)
Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 23 dB |
Valor de atenuación L | 18 dB |
Valor de atenuación M | 20 dB |
Valor de atenuación H | 27 dB |
Estándar EN | 352 |
Normas | EN 352, AS/NZS 1270 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!