Band-Set 2-teilig
Band-Set für Metallzarge höhenverstellbar 2-teilig
BA-SET-2-TEIL-METALLZA-HV-(NI)-D15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Höhenverstellung der Zimmertür an einer Metallzarge
- Ohne aushängen oder öffnen der Zimmertür kann diese mit einem PH 3 Schraubendreher in der Höhe oder Tiefe verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Gefälzte Zimmertüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Höhenverstellung | +4 mm / -3 mm |
Traglast bei 2 Bändern | 30 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 50 kg |
Überschlagsstärke min./max. | 15-22 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 610-860 mm |
Gleitlager | Ja |
Rollenhöhe | 83,5 mm |
Lieferumfang | VE = 1 Rahmenteil, 1 Flügelteil |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!