Banco de trabajo combinado Para parabrisas y piezas de montaje de automóviles y camiones
Banco de trabajo combinado
WNDWSTAND-L1150XB500MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tubo transversal cubierto con acolchado suave y resistente.
- Plegable y de altura ajustable desde 0,8 hasta 1 m
- Bastidor tubular robusto de acero, lacado
Hojas de datos(X)
Longitud | 1150 mm |
Anchura | 500 mm |
Altura mínima/máxima | 0,8-1 m |
Capacidad de carga máx. | 40 kg |
Material | Acero |