Banco da lavoro ripiegabile
Banco da lavoro ribaltabile
BANCO DA LAVORO PIEG.1200X700X30MM
Cod. art. 071593 10
EAN 4011231750325
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grazie all'ottima stabilità,
è adatto anche per l'uso con una morsa da banco
Grazie al peso ridotto e alle dimensioni contenute,
è particolarmente adatto per essere utilizzato come banco portatile, ad esempio per servizi di assistenza
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Peso prodotto (per pezzo) | 28 kg |
Materiale del piano di lavoro | Legno |
Colore | Rosso |
Lunghezza (ripiegata) | 700 mm |
Larghezza (ripiegata) | 1200 mm |
Altezza (ripiegato) | 150 mm |
Lunghezza (aperto) | 700 mm |
Larghezza (aperto) | 1200 mm |
Altezza (aperto) | 810 mm |
Capacità di carico | 200 kg |
Peso | 28 kg |