Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Banco da lavoro, mobile Banco da lavoro, 1500 mm con 2 piedini regolabili in altezza

Banco da lavoro System 1500 mm con 2 piedini
TAVOLO-LAV-C-RUOTE-2PIED-1500-RAL7016

Cod. art. 5583226003

EAN 4065746480871

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Banco da lavoro, mobile Banco da lavoro, 1500 mm con 2 piedini regolabili in altezza

Cod. art. 5583226003
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
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
  • Portata fino a 250 kg ben distribuiti

  • Solido piano di lavoro con terminale per applicazioni impegnative e una lunga durata

  • I piedini del banco da lavoro mobile, regolabili in altezza e realizzati da un tubo di sezione 60x30 mm con una gamma di regolazione continua da 795 a 975 mm, consentono l'uso mobile in base alle esigenze specifiche del cliente

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato

  • Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x Profondità x Altezza di lavoro min/max

1500 x 750 x 835-1015 mm

Materiale del piano di lavoro

Faggio multiplex

Superficie del piano di lavoro

Laccato trasparente

Spessore piano di lavoro

40 mm

Altezza regolabile

Tipologia ruota

2 ruote orientabili con freno (D: 125 mm), 2 ruote orientabili senza freno (D: 125 mm)

Capacità di carico max

250 kg

Colore carcassa

Grigio antracite RAL 7016

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
System joint plate for workbench base

KNOT-PLATE-WRKBNCH-RAL7016

Additional stiffening of the workbench foot on system workbenches under heavy load and during heavy work
x 1 pz.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-FULL-1500-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-HALF-1500-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-1500-WRKBNCH-EMPTY-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-1500-WRKBNCH-5XSZ1-2XSZ2-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
System castor

SP-CSTR-BRKE-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125

x 1 pz.
System castor

SP-CSTR-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125