Bancada de trabalho desdobrável
Bancada de trabalho desdobrável
Art. 071593 10
EAN 4011231750325
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Peso unitário | 28 kg |
Material da bancada de trabalho | Madeira |
Cor | Vermelho |
Comprimento (dobrados em conjunto) | 700 mm |
Largura (dobrados em conjunto) | 1200 mm |
Altura (dobrados em conjunto) | 150 mm |
Comprimento (aberto) | 700 mm |
Largura (aberto) | 1200 mm |
Altura (aberto para fora) | 810 mm |
Capacidade de carga | 200 kg |
Peso | 28 kg |