Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Balos sarokkonzol C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

Balos sarokkonzol, tűzihorganyzott acél
SAROKKONZOL-BAL

Cikksz. 0862990002

EAN 4049557575131

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Balos sarokkonzol C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

Cikksz. 0862990002

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Szerelősínhez

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Hosszúság (L)

120 mm

1. szélesség (B1)

120 mm

2. szélesség (B2)

80 mm

Magasság (H)

46 mm

Vastagság (t)

5 mm

Furattávolság (LA)

35 mm

Furatátmérő (RL)

14 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

400,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk