Ballastgewicht aus Kunststoff für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Kunststoff-Ballastgewicht Seitenschutzsystem
BALSTGEW-KST-O. SHR-G703
Art.-Nr. 0838906703
EAN 4062856643950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kunststoff-Ballastgewicht ca. 22 kg (L/B/H mit 77,5cm/25,8cm/17,5cm)
Schutzmatten können in Abhängigkeit des Untergrundes objektbezogen gesondert bestellt werden.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Datenblätter(X)
Beschweren der Ausleger des Würth-Seitenschutzsystems sowie Gewichte anstelle von Attika (siehe Bedienungsanleitung).
Länge | 775 mm |
Werkstoff | Kunststoff-Rezyklat |
Breite | 258 mm |
Gesamthöhe | 174,6 mm |
EN-Norm | 13374 |
Ausführung | Ohne Befestigung |