Ballastgewicht aus Beton für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Beton-Ballastgewicht Seitenschutzsystem
BALSTGEW-BET-G700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beton-Ballastgewicht ca. 25kg (L/B/H mit 39cm/38cm/13cm)
Schutzmatten können in Abhängigkeit des Untergrundes objektbezogen gesondert bestellt werden.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Datenblätter(X)
Beschweren der Ausleger des Würth-Seitenschutzsystems sowie Gewichte anstelle von Attika (siehe Bedienungsanleitung).
Länge | 39 cm |
Werkstoff | Beton |
Breite | 38 cm |
Gesamthöhe | 13 cm |
EN-Norm | 13374 |