Ball valve brass F/F with hand lever
Ball valve brass F/F with hand lever
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | RI 1 1/4 pol. |
Comprimento | 76 mm |
Comprimento 2 | 72 mm |
Peso unitário | 690 g |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 150 °C |
Material | Latão CW617N |
Comprimento da alavanca | 130 mm |
Cor da alavanca | Vermelho |
Superfície | Niquelado |
Condições de temperatura máx. | 150 °C |
Temperatura máx. de funcionamento | 150 °C |
Temperatura mín. de funcionamento | -20 °C |
Pressão nominal PN | 25 |