Ball valve brass F/F with hand lever
Ball valve brass F/F with hand lever
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tilkoblingsgjenger | IG 1 1/4 tomme |
Lengde | 76 mm |
Lengde 2 | 72 mm |
Produktvekt (per element) | 690 g |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 150 °C |
Materiale | Messing CW617N |
Spaklengde | 130 mm |
Farge på spak | Rød |
Overflate | Forniklet |
Maks. temperaturområde | 150 °C |
Maks. driftstemperatur | 150 °C |
Min. driftstemperatur | -20 °C |
Nominelt trykk PN | 25 |