Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ball valve brass F/F with hand lever

Ball valve brass F/F with hand lever

Cikksz. 4998245205
EAN 4065746534895
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
Brass with female thread/female thread with hand lever
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

BM 1 1/4

Hosszúság

76 mm

2. hosszúság

72 mm

Terméktömeg (darabonként)

709.500 g

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 150 °C

Anyag

Sárgaréz, CW617N

Kar hosszúsága

130 mm

Kar színe

Piros

Bevonat

Nikkelezett

Max. hőmérsékleti feltételek

150 °C

Max. működési hőmérséklet

150 °C

Min. működési hőmérséklet

-20 °C

Névleges nyomás PN

25

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk