Ball valve brass F/F with hand lever
Ball valve brass F/F with hand lever
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión | IT 1 1/4 pulgada |
Longitud | 76 mm |
Longitud 2 | 72 mm |
Peso del producto (por artículo) | 690 g |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 150 °C |
Material | Latón CW617N |
Longitud de la palanca | 130 mm |
Color de la palanca | Rojo |
Superficie | Niquelado |
Condiciones de temperatura máxima | 150 °C |
Temperatura de funcionamiento máxima | 150 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C |
Presión nominal PN | 25 |