Ball valve brass F/F with hand lever
Ball valve brass F/F with hand lever
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Spojovací závit | IT 1 1/4 |
Délka | 76 mm |
Délka 2 | 72 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 690 g |
Min./max. provozní teplota | -20 až 150 °C |
Materiál | Mosaz CW617N |
Délka páky | 130 mm |
Barva páky | Červená |
Povrch | Niklováno |
Max. teplotní podmínky | 150 °C |
Max. provozní teplota | 150 °C |
Min. provozní teplota | -20 °C |
Jmenovitý tlak PN | 25 |