Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Ürün no. 4998246606
EAN 4065746535229
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlantı dişi | ET 1/2 inç, ET 3/4 inç |
Uzunluk | 71 mm |
Uzunluk 2 | 42 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 0 - 65 °C |
Malzeme | Pirinç CW617N |
Kol uzunluğu | 40 mm |
Kol rengi | Yeşil |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Maks. sıcaklık koşulları | 65 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 65 °C |
Min. çalışma sıcaklığı | 0 °C |
Nominal basınç PN | 10 |