Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Art. 4998246606
EAN 4065746535229
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Conector de rosca | RE 1/2 pol., RE 3/4 pol. |
Comprimento | 71 mm |
Comprimento 2 | 42 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 0 a 65 °C |
Material | Latão CW617N |
Comprimento da alavanca | 40 mm |
Cor da alavanca | Grün |
Superfície | Niquelado |
Condições de temperatura máx. | 65 °C |
Temperatura máx. de funcionamento | 65 °C |
Temperatura mín. de funcionamento | 0 °C |
Pressão nominal PN | 10 |