Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal
Art.-nr. 4998246606
EAN 4065746535229
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad | BUD 1/2 inch, BUD 3/4 inch |
Afvoerschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 71 mm |
Lengte 2 | 42 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 65 °C |
Materiaal | Messing CW617N |
Hefboomlengte | 40 mm |
Kleur hendel | Grün |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 65 °C |
Max. bedrijfstemperatuur | 65 °C |
Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
Materiaal pakking | 0 - Niet van toepassing |
Nominale druk PN | 10 |