Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal

Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal

Cod. art. 4998246606

EAN 4065746535229

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ball valve KFE DVGW M/M with wedge seal

Cod. art. 4998246606

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Boiler fill/drain cock DVGW male thread/male thread with wedge seal
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

FM 1/2 poll., FM 3/4 poll.

Lunghezza

71 mm

Lunghezza 2

42 mm

Temperatura di esercizio min/max

0 a 65 °C

Materiale

Ottone CW617N

Lunghezza leva

40 mm

Colore leva

Grün

Superficie

Nichelato

Temperatura d’esercizio max

65 °C

Temperatura di esercizio max

65 °C

Temperatura di esercizio min

0 °C

Pressione nominale PN

10