Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ball unit, steel

Ball unit, steel

Cod. art. 4952600080

EAN 4056807473215

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ball unit, steel

Cod. art. 4952600080

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pre-assembled ball unit for aluminium roller track profiles
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I, B

Diametro sfera (d1)

16 mm

Lunghezza (l1)

50 mm

Larghezza (b1)

33,3 mm

Altezza platorello max (h2)

6,6 mm

Altezza di montaggio (h1)

10 mm

Materiale della carcassa

Poliammide/GFK

Materiale della sfera

Acciaio inossidabile

Superficie sfera

Senza trattamento

Colore

Nero

Esecuzione

Compatibile ESD

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di profilati

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-FL10-ROP-40X40X6060

WAPS® serie B compatibile con Bosch
x 10 pz.
Sistema di profilati WAPS serie Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® series I compatible with Item
x 10 pz.