Ball unit, steel
Ball unit, steel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Průměr kuličky (d1) | 16 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Max. výška opěrné desky (h2) | 6,6 mm |
Instalační výška (h1) | 10 mm |
Materiál skříně | Polyamid/GFK |
Materiál koule | Nerezová ocel |
Povrch kuličky | Lesklý |
Barva | Černá |
Konstrukce | S funkcí ESD |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 71 g |