Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ball insert, steel

Ball insert, steel

Cod. art. 4952600079

EAN 4056807473208

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ball insert, steel

Cod. art. 4952600079

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Low-wear and low-friction ball roller for versatile movement in two dimensions, e.g. in points or locks
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I, B

Diametro foratura

24 mm

Diametro sfera (d1)

16 mm

Larghezza (b1)

31 mm

Altezza (h1)

21 mm

Diametro (d2)

24 mm

Materiale della carcassa

Acciaio

Capacità di carico

60 kg

Materiale della sfera

Acciaio inossidabile

Superficie sfera

Senza trattamento

Finitura carcassa

Tipo zincato

Conformità alla normativa RoHS