Ball insert, steel
Ball insert, steel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ profilu | I |
Průměr (d2) | 24 mm |
Průměr vrtáku | 24 mm |
Vnější průměr | 31 mm |
Průměr kuličky (d1) | 16 mm |
Materiál skříně | Ocel |
Povolené zatížení | 60 kg |
Materiál koule | Nerezová ocel |
Povrch kuličky | Lesklý |
Povrch skříně | Galvanizované |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 64 g |