Ball catch, plastic
Ball catch, plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Délka | 28 mm |
Délka podélného otvoru | 16 mm |
Šířka | 47 mm |
Šířka podélného otvoru | 6,5 mm |
Výška | 20 mm |
Vzdálenost vývrtu | 37 mm |
Instalační výška | 20 mm |
Vhodné pro závit | M8 |
Materiál | PA |
Barva | Černá |
Max. upínací síla | 50 N |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 45 g |