Balkontürgriff Typ B für den privaten Wohnbereich
Balkontürgriff B
BALKTRGRF-ALU-B-R9016-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar an Balkontüren aus Holz
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung empfehlen wir WÜPO-A2-Spannplattenschrauben, Art. Nr. 0182 23 20.
![]() | |
Typbezeichnung | B |
Geeignet für | Balkontüren |
Ausführung | Ohne Steg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
DIN-Richtung | DIN R/L |
