Balkontürgriff Typ B für den privaten Wohnbereich
Balkontürgriff B
BALKTRGRF-ALU-B-F9/(A2-OPTIK)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar an Balkontüren aus Holz
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung empfehlen wir WÜPO-A2-Spannplattenschrauben, Art. Nr. 0182 23 20.
![]() | |
Typbezeichnung | B |
Geeignet für | Balkontüren |
Ausführung | Ohne Steg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
DIN-Richtung | DIN R/L |
