Balkontürgarnitur AL 440 für Balkontüren ohne Rollladen
Balkontürgriff AL 440
BALKTRGRF-AL440-PZ-F9-68-10
Art.-Nr. 0687762650
EAN 4053479689401
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
2 Nocken
Verdeckt liegende Verschraubung (von innen)
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Ermöglicht das Öffnen von außen und zusätzliches Verschließen über den Profilzylinder.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
![]() | |
Typbezeichnung | AL 440 |
Geeignet für | Balkontüren |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 63-68 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Grifflänge | 122 mm |
Lieferumfang | 2 Griffe, 2 Ros, 1 Vierkannvolltstift 7 x 140 mm, 4 Senkschraube mit Kreutzschlitz M 5 x 70 mm vz, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!