Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Balkontürgarnitur AL 440 für Balkontüren ohne Rollladen

Balkontürgriff AL 440
BALKTRGRF-AL440-PZ-F1/SILBER-68-10

Art.-Nr. 0687762640

EAN 4053479689395

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Balkontürgarnitur AL 440 für Balkontüren ohne Rollladen

Art.-Nr. 0687762640
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
  • Grundrosette ist mit 2 Nocken gegen Verdrehen gesichert

  • Verdeckt liegende Verschraubung (von innen)
Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht das Öffnen von außen und zusätzliches Verschließen über den Profilzylinder.


Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Typbezeichnung

AL 440

Geeignet für

Balkontüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max.

63-68 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Grifflänge

122 mm

Lieferumfang

2 Griffe, 2 Ros, 1 Vierkannvolltstift 7 x 140 mm, 4 Senkschraube mit Kreutzschlitz M 5 x 70 mm vz,

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstergriff AL 440

FG-DK-AL440-2SHR-F1/SILBER-35-10

Überzeugt durch Langlebigkeit und komfortable Handhabung
x 40 St.