Balkontürgarnitur AL 420 flach für Balkontüren mit Rollladen
BALKTRGRF-AL420-FLACH-PZ-RAL9016-68-10
Art.-Nr. 0687762601
EAN 4053479698441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grundrosette ist mit 2 Nocken gegen Verdrehen gesichert
- Verdeckt liegende Verschraubung von innen
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Ermöglicht das Öffnen von außen und zusätzliches Verschließen über den Profilzylinder.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
![]() | |
Typbezeichnung | AL 420 Flach |
Geeignet für | Balkontüren |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 63-68 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Grifflänge | 127 mm |
Lieferumfang | 2 Griffe, 2 Ros, 1 Vierkannvolltstift 7 x 125 mm, 4 Senkschraube mit Kreutzschlitz M 5 x 70 mm vz, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
