Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Balkenschuh Kombi 2,5 mm für große Trägerquerschnitte

Balkenschuh Kombi 2,5 mm
BALKENSHH-(AUS-ABGEWI)-160X200X2,5

Art.-Nr. 0681160200
EAN 4038898014409
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
Schwere Ausführung
  • Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Hinweis

Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breite x Höhe

160 x 200 mm

Stärke

2,5 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

22 + 38 STK

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

0 + 6 STK

Gewicht

961 g

Tiefe Unterseite

61 mm

Werkstoff

Aluzink Baustahl 1.0242

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flügelbreite

41 mm

Zulassung

ETA-08/0264

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Anzahl Teile

1 STK

Tiefe Oberseite

61 mm

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm ; Teil- und Vollausnagelung; (Ƥk = 350kg/m³)
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (Ƥk = 350kg/m³)
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (Ƥk = 350kg/m³)
Art. Nr.Format in mmVollverschraubungTeilverschraubung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
Art. Nr.Format in mmVollverschraubungTeilverschraubung
Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
0681 160 200160 / 20033,651,432,847,213,921,417,026,116,625,77,611,6
0681 180 220180 / 22040,460,139,755,816,625,620,130,619,730,19,013,9
0681 200 240200 / 24047,568,746,764,619,329,923,335,022,934,410,315,9
0681 220 260220 / 26054,073,053,368,720,732,126,638,726,234,610,416,2
0681 160 200160 / 20013,320,012,618,712,017,57,210,96,910,26,59,5
0681 180 220180 / 22015,924,215,222,814,621,48,613,28,312,47,911,7
0681 200 240200 / 24018,628,417,926,917,225,49,915,19,514,39,113,5
0681 220 260220 / 26020,030,619,329,118,627,710,115,49,714,79,414,0
0681 160 200160 / 20050,856,146,651,427,732,229,632,725,428,015,017,4
0681 180 220180 / 22059,365,455,160,833,639,033,937,429,632,718,321,4
0681 200 240200 / 24067,874,863,570,139,546,038,142,133,937,420,924,3
0681 220 260220 / 26072,079,567,874,842,749,838,142,133,937,421,625,3
0681 160 200160 / 20024,928,622,525,620,423,113,515,512,213,911,112,5
0681 180 220180 / 22030,435,127,731,725,328,816,719,215,217,313,915,8
0681 200 240200 / 24036,141,633,037,930,434,619,122,017,520,116,118,4
0681 220 260220 / 26039,345,436,241,633,538,319,923,118,421,117,019,4
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm ; Teil- und vollausNagelung; (rk = 385kg/m³)
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (rk = 385kg/m³)
Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (rk = 385kg/m³)
Art. Nr.Format in mmVollverschraubungTeilverschraubung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0Fz,down,RkFz,up,RkFy,Rk / e = 0
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
Art. Nr.Format in mmVollverschraubungTeilverschraubung
Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60Fy,Rk / e = 20Fy,Rk / e = 40Fy,Rk / e = 60
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
0681 160 200160 / 20039,555,238,650,616,424,620,030,119,627,68,913,4
0681 180 220180 / 22047,264,446,459,819,629,623,635,023,132,210,616,1
0681 200 240200 / 24055,273,754,369,022,834,627,239,926,836,812,118,3
0681 220 260220 / 26062,078,358,473,724,437,230,941,429,236,812,318,8
0681 160 200160 / 20015,522,914,721,213,819,78,412,48,011,57,510,7
0681 180 220180 / 22018,727,717,725,916,924,210,115,19,614,19,213,2
0681 200 240200 / 24021,832,620,930,619,928,811,617,311,116,210,615,3
0681 220 260220 / 26023,535,222,633,321,631,411,817,811,416,810,915,9
0681 160 200160 / 20055,159,350,554,430,034,232,234,627,629,716,218,5
0681 180 220180 / 22064,369,259,764,336,441,636,839,632,234,619,922,8
0681 200 240200 / 24073,579,168,974,242,749,041,444,536,839,622,625,8
0681 220 260220 / 26078,184,073,579,146,253,041,444,536,839,623,426,9
0681 160 200160 / 20027,030,424,327,222,124,514,616,413,214,712,013,3
0681 180 220180 / 22033,037,330,033,627,430,518,020,416,418,415,016,7
0681 200 240200 / 24039,144,335,840,232,936,820,723,419,021,317,519,5
0681 220 260220 / 26042,548,339,244,236,340,621,624,519,922,418,420,6
Teil- und vollausNagelung von würth Balkenschuh kombi 2.5 mm
Parameter der Würth Balkenschuh Kombi 2,5 mm nach ETA-08/0264
Art.Nr.Format b / h (mm)Breite (mm)Höhe (mm)VollausnagelungTeilausnagelung
nH (Stk.)nJ (Stk.)kH,1kH,2e1 (mm)e2 (mm)nH (Stk.)nJ (Stk.)kH,1kH,2e1 (mm)e2 (mm)
Faktorentabelle für Bemessungswerte
0681 160 200160 / 200160200382254,052,259174631201226,926,127392595
0681 180 220180 / 220180220422667,465,570915672221432,731,833063148
0681 200 240200 / 240200240463082,380,183706820241639,038,039253755
0681 220 260220 / 260220260503296,594,297578075261645,844,845994415
NKLständiglangmittelkurzkurz / sehr kurzsehr kurz
10,4620,5380,6150,6920,7690,846
20,4620,5380,6150,6920,7690,846
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.