Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Balkenschuh 2,0 mm einteilig

Balkenschuh einteilig, nach innen abgewinkelt
BALKENSHH-(IN-ABGEWI)-80X120X2,0

Art.-Nr. 0681089120
EAN 4011231560481
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
Einteiliger Balkenschuh mit innen liegenden Flügeln zum Anschluss von Balken an Stützen in Sichtbereichen. Anwendbar für Anschlüsse von Holz/Holz und Holz/Beton oder Holz/Stahl.
  • Bei einachsiger Belastung können Balken an gleichbreite Stützen angeschlossen werden

  • Nach innen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021

Hinweis

Bei der Bemessung einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände der Nägel in der Stütze gemäß EC5 zu beachten!


Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.


Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter


<a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl im Sichtbereich

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm.

  • ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d =10, 12 mm.

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breite x Höhe

80 x 120 mm

Stärke

2 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

10 + 18 STK

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

0 + 4 STK

Gewicht

360 g

Tiefe Unterseite

80 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flügelbreite

34 mm

Zulassung

ETA-09/0021

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Norm Werkstoff

DIN EN 10326:2004

Anzahl Teile

1 STK

Tiefe Oberseite

42 mm

Teil- und Vollausnagelung von Würth Balkenschuh 2,0 mm mit Innenliegenden Flügeln
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuhen 2,0 mm innenliegende Flügel mit Würth Kamm-/ Ankernägeln
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuhen 2,0 mm innenliegende Flügel mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben
Art. Nr.Format in mmVollverschraubungTeilverschraubung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
Parameter der Würth Balkenschuhe 2,0 mm innenliegende Flügel nach ETA-08/0021
Art. Nr.Format b/h (mm)Breite (mm)Höhe (mm)VollausnagelungTeilausnagelung
nHnJkH,1kH,2e1e2nHnJkH,1kH,2e1e2
[Stk.][Stk.] mmmm[Stk.][Stk.] mmmm
Faktorentabelle für Bemessungswerte
NKLständiglangmittelkurzkurz / sehr kurzsehr kurz
0681 089 12080 / 12016,024,59,415,26,29,57,812,16,710,63,75,7
0681 109 140100 / 14021,030,113,521.497,611,711,717,27,712,23,96,1
0681 110 160120 / 16027,338,719,530,510,015,313,420,112,517,25,28,0
0681 110 180140 / 18033,142,925,038,511,417,517,925,813,721,06,39,7
0681 089 12080 / 12025,628,021,323,412,113,916,218,712,814,07,38,3
0681 109 140100 / 14029,932,725,628,015,317,717,118,712,814,08,39,7
0681 110 160120 / 16038,442,134,137,419,722,721,323,417,118,710,612,3
0681 110 180140 / 18042,746,738,442,122,926,425,628,021,323,412,714,7
0681 089 12080 / 12080120181025,913,553183910611,910,0397627
0681 109 140100 / 140100140221234,819,7864112212619,511,3636826
0681 110 160120 / 160120160261647,529,72079197314822,120,013951324
0681 110 180140 / 180140180301859,839,218792248161032,621,612621510
10,4620,5380,6150,6920,7690,846
20,4620,5380,6150,6920,7690,846
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 25 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 St.