Balkenschuh 2,0 mm zweiteilig
Balkenschuh zweiteilig
BALKENSHH-2TLG-30X150X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibler Balkenschuh zur Anwendung bei Balken mit Zwischenmaßen und/oder bei Sanierungen mit wechselnden Holzbreiten. Anschlussmöglichkeiten für Holz/Holz und Holz/Beton oder Holz/Stahl für Sonderkonstruktionen und Sanierung. Ideal für die nachträgliche Ertüchtigung bestehender Konstruktionen mit geschwundenen Querschnitten
- Flexibel durch variable Breiteneinstellung
- Nach aussen abgewinkelte Flügel.
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches. Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 bis100 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M10
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Breite x Höhe | 30 x 150 mm |
Stärke | 2 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 12 + 24 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 0 + 4 STK |
Gewicht | 421 g |
Tiefe Unterseite | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 42 mm |
Zulassung | ETA-09/0021 |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10326:2004 |
Anzahl Teile | 2 STK |
Tiefe Oberseite | 42 mm |
Teil- und vollausagelung von Balkenschuhe 2,0 mm zweiteilig | ||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Balkenschuh 2,0mm zweiteilig mit Würth Kamm-/ Ankernägeln | ||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | ||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk Holz | Fy,Rk Stahl | |||
4x60mm | 4x60mm | 4x60mm | 4x60mm | |||
0681 030 100 | 30 / 100 | 8,11 | 5,01 | 13,6 | 5,13 | |
0681 030 150 | 30 / 150 | 17,0 | 17,0 | 21,8 | 7,30 | |
Faktorentabelle für Bemessungswerte | ||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
kdens = (pk / 350 )^2
| ||||||
Hinweise:
Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!