Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bakır sızdırmazlık contası

Bakır sızdırmazlık contası

Ürün no. 046018 26

EAN 4045727840290

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bakır sızdırmazlık contası

Ürün no. 046018 26

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

18 mm

Dış çap (d2)

26 mm

Kalınlık (b)

1,5 mm

Malzeme

Bakır

Araç üreticisi için uygun

Alfa Romeo

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Alfa Romeo: 55196309

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler