Bakım yağı Multi Cobra
Multi Cobra bakım yağı
MULTİ ÇİFT FONK.KOBRA BAŞLI SPREY 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yağlar, temizler ve bakım sağlar
- Kilitleri, menteşeleri, burçları, zincirleri ve kapı kilitlerini yağlar
- Gıcırdama ve sıkışma seslerini giderir, sıkışmadan dolayı zor kayan parçaların yağlanmasını sağlar
- Panel ve muhafaza gibi plastik ve metal parçaları temizler ve bunlara bakım uygular
Pası çözer ve korozyona karşı korur
- Paslanmış cıvataların, boru bağlantılarının, vidaların, somunların, Bowden kablolarının, mafsalların, millerin, kilitlerin vs. kolay sökülmesini sağlar
- Elektronik ve elektrikli parçalara nüfuz eder ve etraftaki nemi iter
- Metal ve elektrikli parçalar, kablo bağlantıları, röleler, prizler, kaplinler, vb. üzerindeki korozyonu önler
- Kilit silindirlerinde ve kilit mekanizmalarında donmayı önler
Reçine, asit ve silikon içermez
Lastik, boya veya plastikleri aşındırmaz
Veri sayfaları(X)
Pas sökücü
Üstün sızma özelliği ile hızlı pas ve korozyon sökme sağlanır
Yağlayıcı
Mükemmel yağlama özellikleri. Gıcırtı seslerini önler. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır
Temizleyici
Kir, gres ve yağ kalıntılarına nüfuz edilmesi ile iyi temizlik performansı garanti edilir
Korozyon koruma
Metaller üzerinde optimum tutunma özellikleri. İnce ve viskoz bir koruyucu tabaka oluşturarak en zor alanlarda bile nemi önler
Kontak spreyi
Su ve nem itici özelliklerinin yanı sıra sızma kabiliyeti elektrik iletkenliğini artırır ve kaçak akımları engeller
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Renk | Açık kahve saydam |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 130 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | -10 °C |
Püskürtme kafası tipi | 2 yönlü püskürtme başlığı |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 130 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Beyaz yağ içermez/mineral yağ içermez | Hayır |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 30 cSt |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 270 g |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!