Bakım ve yağlayıcı spreyi
Bakım ve yağlama spreyi
PLASTİK-LASTİK KAYDIRICI BAKIM SPR.300ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kir bırakmayan, yağlamayan ve tam sentetik bakım ve kaydırıcı film
- Temas durumunda kıyafetler kirlenmez
- Kir veya toz yapışmasını önler
Sürtünme ve gürültüye karşı kayma önleyici koruma sağlar
Plastikler (anahtarlar) üzerindeki sesleri ve gıcırdamaları ortadan kaldırır
Verimli, uzun süreli koruma
- Su ve nem itici özelliği
- Yıpranmaz, reçineleşmez veya yapışmaz
- UV ışınlarına karşı uzun süreli koruma sağlar
- Kolay, tek etkili uygulama zaman kazandırır
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı bakım amaçlı ve yağlayıcı sprey
Termal kurutma (radyatörler) altında daha dayanıklıdır - tutunma özelliğini kaybetmez
Çevre dostu itici gazla doldurulmuştur
Silikon, reçine ve AOX içermez
Veri sayfaları(X)
Katkı maddeleri içeren tamamen sentetik, düşük viskoziteli ve yağlı olmayan yağ kombinasyonu eskimeye, statik yüklere ve aşınmaya karşı özellikle plastikler için koruma sağlar.
Bakım yapılacak tüm yüzeyler üzerine eşit bir şekilde püskürtün. Gerekirse bir bezle silerek temizleyin. 30 cm'lik bir püskürtme mesafesini koruyun. Direksiyon simidi ve pedallar üzerine püskürtmeyin.
Kimyasal baz | Katkı maddeli beyaz yağ |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 0,739 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
VOC konsantrasyonu (CH) | 89,56 % |
İçerik | 300 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!