Bajante provisional
Bajante provisional
-FALLRO-ERSATZ-(150M-200MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Protección eficaz para la fachada
- Una solución más económica que los tubos de plástico
- El bajante provisional se puede usar con cualquier bajante de 150 mm de diámetro como máximo
Fácil de usar
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo
- Práctico dispensador que facilita el montaje
Hojas de datos(X)
El bajante provisional sirve para sustituir temporalmente un bajante que se haya retirado para, por ejemplo, pintar o realizar trabajos de fontanería. El agua fluye por el tubo provisional en lugar de hacerlo por la fachada.
Coloque el dispensador en el suelo y tire hacia arriba del bajante provisional hacia la pieza de unión. Utilice bridas o cinta adhesiva para fijar el bajante provisional a la pieza de unión. Es recomendable fijar también el bajante provisional en el centro y en la parte de abajo.
Material | PE - polietileno |
Grosor de la lámina | 0,14 mm |
Diámetro (Ø) | 200 mm |
Longitud del rollo | 150 m |
Artículos adicionales | Bridas, n.º de prefijo del artículo 0502 ...; Cintas adhesivas, n.º de prefijo del artículo 0992 ...; Hojas, n.º de prefijo del artículo 0715 ... |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!