Bague d'étanchéité
Bague d'étanchéité acier zingué en pouces
KNORKE DICHTING 1/2
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour pressions et dépressions élevées et à des températures élevées et basses
- Etanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal
Installation rapide et aisée
- La surface métallique ne nécessite aucun traitement spécial
- Couple de serrage minimum
- Pas besoin de resserrage une fois le joint installé
- Dureté du joint en caoutchouc : 70 ± 5 Shore
Fiches de données de sécurité(X)
Principalement utilisé avec les boulons hexagonaux métriques conformément à la norme DIN allemande et les raccords à bride
Installation en hauteur possible. Réutilisable plusieurs fois
Diamètre intérieur (d1) | 4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 17 mm |
Épaisseur (h1) | 4 mm |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |