Bağlayıcı köşebent seti, basınçlı çinko döküm
Bağlayıcı köşebent seti, basınçlı çinko döküm
Ürün no. 4952600292
EAN 4056807475295
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Genişlik (b1) | 40 mm |
Yükseklik (h1) | 40 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 8 mm |
Matkap deliği çapı (d1) | 8 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |