Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bağlantı vanası, 3/8 inç, kendinden havalandırmalı

Bağlantı vanası, 3/8 inç, kendinden havalandırmalı

Ürün no. 0888902142

EAN 4050642745254

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bağlantı vanası, 3/8 inç, kendinden havalandırmalı

Ürün no. 0888902142
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
With non-return valve and pipe ventilator in accordance with DIN 3266 as a HP safeguard combination in accordance with DIN 1988, Part 4 and DIN EN 1717 (RV and RB)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç

Sıkıştırma bağlantı parçası

3/8 inç x 10 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Hortum için vida bağlantı parçası

3/4 inç

Onay işareti

PA-IX 8349/I

Tasarım

Baskısız

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler