Bağlantı plakası,W-SL, çapraz
Bağlantı plakası,W-SL, çapraz
Ürün no. A997500763
EAN 4050642755574
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 230 mm |
Genişlik (B) | 230 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 16 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 108 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 18 mm |
Mesafe 1 (A1) | 19 mm |
Mesafe 2 (A2) | 50 mm |
Mesafe 3 (A3) | 29 mm |
Delik çapı (RL) | 18 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3280,000 g |