Bağlantı plakası, W-SL, tek
Bağlantı plakası, W-SL, tek
Ürün no. 0862997230
EAN 4049557184050
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 230 mm |
Genişlik (B) | 100 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 16 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 39 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 18 mm |
Delik mesafesi 1 (LA1) | 50 mm |
Mesafe 1 (A1) | 39 mm |
Delik çapı (RL) | 18 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2800,000 g |