Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bağlantı plakası, W-SL, çift

Bağlantı plakası, W-SL, çift

Ürün no. 0862997231

EAN 4049557184074

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bağlantı plakası, W-SL, çift

Ürün no. 0862997231
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
Uzunluk (L)

380 mm

Genişlik (B)

100 mm

Malzeme kalınlığı (t)

16 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

39 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

18 mm

Delik mesafesi 1 (LA1)

50 mm

Mesafe 1 (A1)

39 mm

Delik çapı (RL)

18 mm

Delik mesafesi (LA2)

101,5 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

4700,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler