Bağlantı halkası, GA
Bağlantı halkası, GA
Ürün no. 0201516
EAN 4024835189347
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M16 |
Uzunluk (l1) | 17 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 10 mm |
Somun yüksekliği (m1) | 7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Yiv genişliği (n1) | 6,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!