Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bağlantı elem., mobilya imalatı, SM 10

Bağlantı elem., mobilya imalatı, SM 10

Ürün no. 0683242641

EAN 4056807579757

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bağlantı elem., mobilya imalatı, SM 10

Ürün no. 0683242641

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-quality connector from the S series. The same clamping dimension as the cam lock connector. The real mini of connectors.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

19 mm

Min./maks. matkap deliği derinliği (L1)

14-14,5 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (L2)

9,5 mm

Matkap deliği çapı

10 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı elemanı için saplama pim SM 10

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-M6-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 ad.
Bağlantı elemanı için saplama pim SM 10

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-EURO5-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 ad.
Mafsallı bağlantı pimi SM 10

MITRBLT-(F.CON-SM10)-ZN

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
x 100 ad.
Tespit vidası, mobilya imalatı, S serisi

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-BLACK-D13MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 60 ad.