Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bağlantı elem., mobilya imalatı, SE 15

Bağlantı elem., mobilya imalatı, SE 15

Ürün no. 0683242621

EAN 4056807579795

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bağlantı elem., mobilya imalatı, SE 15

Ürün no. 0683242621

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-quality connector from the S series. Can be replaced with all 15 mm cam lock connectors via identical bore. The alternative to fixed connection.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

19 mm

Min./maks. matkap deliği derinliği (L1)

13,5-14 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (L2)

9,5 mm

Matkap deliği çapı

15 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mafsallı bağlantı pimi SE 15

MITRBLT-(F.CON-SE15)-ZN

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
x 100 ad.
Konik iç altı köşeli setskur

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-(A2K)-M5X40

ISO 4026, çelik 45H, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Bağlantı elemanı için saplama pim SE 15

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-M6-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 ad.
Bağlantı elemanı için saplama pim SE 15

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-EURO5-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 ad.
SE 15 bağlantı için vida delikli boyunlu pim

DBBLT-(F.CON-SE15)-ZN-34MM

Use as plate connector or double bolt for centre panel
x 200 ad.
Tespit vidası, mobilya imalatı, S serisi

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 45 ad.