Bağlantı ayakları
Bağlantı ayakları
VİDALI KABLO BAĞI KANALI-(MAKS.EN-4,8MM)
Ürün no. 0502812
EAN 4024835550277
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik | 20 x 10 mm |
Delik çapı (c) | 4,8 mm |
Yükseklik (h) | 6 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Renk | Doğal |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |